ER D22A32-4-C25-10 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101333
Kopiraj
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101333
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075117929
Kopiraj
Številka proizvajalca 3101333
Kopiraj
L-število L23980 1025
Kopiraj

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezkarjev (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 29,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 10T3
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico