ER D062A100-2-C1.00-.38 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102046
EAN/GTIN 7291075117806
Številka proizvajalca 3102046
L-število L23980 2396

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,62″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,19″, skupna dolžina (OAL) 6-1/2 ″, vpenjalo tipa krog, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,944″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 0,62″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,62″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,19″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 1,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): RXMT 32
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico