ER D08A15-2-C20-07 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101791
EAN/GTIN 7291075117943
Številka proizvajalca 3101791
L-število L23980 2411

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13,5 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 3,5 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 0702
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico