RXCR 0702-9 IC808 Precizno brušene, okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka

Št. art.: 5692806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5692806
    EAN/GTIN 7291075445879
    Številka proizvajalca 5692806
    L-število L23910 454

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 2,4 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 3,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,4 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico