RXCR 0702 IC328 Precizno brušene, okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka

Št. art.: 5603579
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603579
EAN/GTIN 7291075118339
Številka proizvajalca 5603579
L-število L23910 1238

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 2,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico