ER D07A12-3-C12-05 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101636
EAN/GTIN 7291075117936
Številka proizvajalca 3101636
L-število L23980 1076

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 7 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Premer reza (DC) 7 mm
  • Premer (DC/DCX) 7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 05T1
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico