ER D16A32-2-C32-16 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102515
EAN/GTIN 7291075117974
Številka proizvajalca 3102515
L-število L23980 1417

Opis

Opis:

Čelni frez z WSP, premer drsnika na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število kanalov (CICT) 2, največja dolžina kanala (APMX) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, dolžina kanala okrogla, dolžina kanala okrogla, uporabna dolžina (LU) 66 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 24 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 9,5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCW 1605
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 30 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 66 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico