FR D080A100-06-32-20 Rezkar za plano rezkanje za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102612
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ROUNDMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102612
    EAN/GTIN 7291075158946
    Številka proizvajalca 3102612
    L-število L23980 505

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 100 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCCW 2005
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico