RCCW 2005 IC908 Obračalne ploščice okroglega rezkarja s pritrdilnim cilindrom in 8 indeksi

Št. art.: 5603270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603270
EAN/GTIN 7291075160093
Številka proizvajalca 5603270
L-število L23970 442

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer rezalnega telesa (INSBD) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse