RPHX 1204M0-HT5 IC5500 Okrogle rezkalne obračalne rezalne ploščice z indeksnimi utori

Št. art.: 3342366
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3342366
EAN/GTIN 7291075409369
Številka proizvajalca 3342366
L-število L23970 552

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 4,78 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,78 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 5

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico