CNGG 090404-F3N-P IC1520 Ostre, polirane, dvostranske, pozitivne obračalne rezilne ploščice za srednjo obdelavo aluminija in neželeznih obdelovancev

Št. art.: 3414046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3414046
EAN/GTIN 7291075485325
Številka proizvajalca 3414046
L-število L23950 1994

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico