RDS RNMW1255EN-T IC808 Dvostranski okrogli vložki z 12 rezalnimi robovi za profilno rezkanje

Št. art.: 3409790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3409790
EAN/GTIN 7291075481303
Številka proizvajalca 3409790
L-število L23910 713

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,43 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,43 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico