RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Rezkar z navojnim vmesnikom FLEXFIT za dvostranske okrogle obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3393583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3393583
    EAN/GTIN 7291075481310
    Številka proizvajalca 3393583
    L-število L23980 672

    Opis

    Opis:

    Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 20,06 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 65 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
    • Vmesniki funkcije M16
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20,06 mm
    • Premer (DC/DCX) 20,06 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
    • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 0,9 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico