CDP D20-M12 Profilna rezkalna glava z vmesnikom FLEXFIT za modularne vložke s kroglasto glavo

Št. art.: 3101238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101238
EAN/GTIN 7291075111408
Številka proizvajalca 3101238
L-število L23980 984

Opis

Opis:

čelni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 3,1 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CRF D200-QF
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico