CR D200-QF IC328 Obračalne rezalne ploščice za konturne rezkarje premera 12–25 mm

Št. art.: 5601277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5601277
EAN/GTIN 7291075106954
Številka proizvajalca 5601277
L-število L23970 331

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 20 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico