CM D20-B-C25 Profilno orodje s polnim radijem.

Št. art.: 3100657
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIBALL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100657
EAN/GTIN 7291075265804
Številka proizvajalca 3100657
L-število L23980 173

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 13,8 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 2 stopinj
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,8 mm
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 85 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CR D200-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIBALL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico