CRF D200-QF IC328 Obračalne rezalne ploščice za konturne rezkarje premera 12–25 mm

Št. art.: 5601972
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5601972
    EAN/GTIN 7291075445565
    Številka proizvajalca 5601972
    L-število L23970 417

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 11 mm, debelina ploščic (s) 5,5 mm, širina ploščic (W1) 20 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 20 mm
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico