CM D.75-A-W.75 Stebelni rezkarji BALLNOSE (HELIBALL).

Št. art.: 3100709
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIBALL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100709
EAN/GTIN 7291075265910
Številka proizvajalca 3100709
L-število L23980 1498

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,51″, skupna dolžina (OAL) 6 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Radij vogala (RE): 3/8″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,51″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 90 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIBALL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico