CM D16-A-C16 Profilno orodje s polnim radijem.

Št. art.: 3100550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIBALL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100550
EAN/GTIN 7291075265774
Številka proizvajalca 3100550
L-število L23980 148

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 9,4 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,4 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CRF D160-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIBALL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico