HM90 E90A-D25-3-M12 Stebelni rezkar za HELI2000 obračalne rezalne ploščice HM90-APKT 1003-PDR. Z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3102521
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102521
EAN/GTIN 7291075122732
Številka proizvajalca 3102521
L-število L23980 454

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico