TGAQ D160-4-4Z-JHP Podpora za rezalne robove za odrezovanje in žlebljenje za tangencialno nameščene rezalne ploščice TANG-GRIP z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3399621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGFGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3399621
EAN/GTIN 7291075426236
Številka proizvajalca 3399621
L-število L23920 1612

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 100 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 100 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico