SDN D5.0-0.50-10-XN09 Rezkarji za utore, prirobnični, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice s 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393670
EAN/GTIN 7291075440409
Številka proizvajalca 3393670
L-število L23980 1561

Opis

Opis:

Slotters, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, globina reza (CDX) 1,4″, premer rezanja (DC) 5 ″, rezanje element Count (CICT) 14, rezanje Širina (CW) 1/2″, premer pesta (DHUB) 2 ″, skupna dolžina (OAL) 5/8″, periferno učinkovito rezanje rob (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,4″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Širina košnje (CW): 1/2″
  • Premer pesta (DHUB): 2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 090446
  • Skupna dolžina (OAL): 5/8″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 7

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico