FDN D6.0-0.50-12-XN09 Rezkarji za utore, kolutni, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393667
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393667
EAN/GTIN 7291075440379
Številka proizvajalca 3393667
L-število L23980 1545

Opis

Opis:

Slotters, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, globina reza (CDX) 1,65″, premer rezanja (DC) 6 ″, rezanje element Count (CICT) 16, rezanje Širina (CW) 1/2″, premer pesta (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 8-1/2″, periferno učinkovito rezanje rob (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,65″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Širina košnje (CW): 1/2″
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 0904...
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,9″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico