FDN D3.0-0.39-06-XN09 Rezkarji za utore, kolutni, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393659
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393659
EAN/GTIN 7291075440300
Številka proizvajalca 3393659
L-število L23980 2736

Opis

Opis:

Slotters, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, globina reza (CDX) 7/8″, premer rezanja (DC) 3 ″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina (CW) 0,39″, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1,575″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 7/8″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Širina košnje (CW): 0,39″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 0904...
  • Skupna dolžina (OAL): 1,575″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,06″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico