Opis:
Vrtalniki iz trdega karbida, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 10 mm, hladilna tekočina skozi, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 10 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 10 mm, dolžina dleta (LCF) 48 mm, območje L/D 3xD, območje L/D 3xD, skupna dolžina (OAL) 89 mm, uporabna dolžina (LU) 35 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 10 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 10 mm
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 48 mm
- Razpon L/D 3 x D
- Število zob 3
- Skupna dolžina (OAL) 89 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 35 mm