Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 12 mm, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 12 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 12 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 89 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 12 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 55 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 89 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 45 mm