BCR D200-CC IC808 Obračalne rezalne ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 3354427
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3354427
EAN/GTIN 7291075422382
Številka proizvajalca 3354427
L-število L23970 217

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico