DCLNR 2525X-12-JHP-MC Stebelna orodja s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva skozi vpenjalni krak za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3346687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346687
EAN/GTIN 7291075392173
Številka proizvajalca 3346687
L-število L23990 1845

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 120 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico