SVHNL 16-4-AL-JHP Vijačno vpeta vpenjalna držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336021
EAN/GTIN 7291075391831
Številka proizvajalca 3336021
L-število L23990 1088

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,761 ″, dolžina glave (LH) 1,431″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,761″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,182″
  • Dolžina glave (levo): 1,431″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VNGU 22..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico