SVHNR 2525M-22-AL-JHP Vijačno vpeta vpenjalna držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336018
EAN/GTIN 7291075391787
Številka proizvajalca 3336018
L-število L23990 715

Opis

Opis:

stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 146,34 mm, dolžina glave (LH) 36,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 146,34 mm
  • Širina funkcije (WF) 30,03 mm
  • Dolžina glave (levo) 36,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) VNGU 22.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico