A-SVQNR 24-4-AL-JHP Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336016
EAN/GTIN 7291075391800
Številka proizvajalca 3336016
L-število L23990 1063

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 13.705″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,929 ″, višina vpenjala (H) 1,417″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 13.705″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,921″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,929″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 14,5 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,36″
  • Višina vpenjala (H): 1,417″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico