AVC-D20-SDUCL-11 Zamenljive vrtalne glave za 55°-rombične obračalne rezilne ploščice za struženje s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331863
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331863
EAN/GTIN 7291075364989
Številka proizvajalca 3331863
L-število L23990 8

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) DCMT 3-2-14
  • DMin, odcep 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico