DCMT 11T308-F3P IC830 Rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica s pozitivnim prostim kotom za predhodno in končno obdelavo jekla

Št. art.: 3328983
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328983
EAN/GTIN 7291075338201
Številka proizvajalca 3328983
L-število L23950 2766

Opis

Opis:

WSP - struženje/delno rezkanje, rezkar F3P, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm, notranji premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3P
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,32 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,15 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico