• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

CNMG 190616-R3M IC830 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za grobo obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 3328794
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3328794
EAN/GTIN 7291075352788
Številka proizvajalca 3328794
L-število L23950 2399

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk R3M, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm, premer vpisanega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3M
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico