SDK D3.0-2.6-05-1.25-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3323007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323007
EAN/GTIN 7291075389159
Številka proizvajalca 3323007
L-število L23980 1652

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 3″, rezanje element Count (CICT) 30, globina reza maksimum (APMX) 2,603″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 3,661 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 30
  • Največja globina reza (APMX): 2,603″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Premer pesta (DHUB): 2,874″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL): 3,661″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico