SDK D050-48-04-27-10-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHW/T 100408...

Št. art.: 3320553
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3320553
EAN/GTIN 7291075359947
Številka proizvajalca 3320553
L-število L23980 364

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezalnih robov (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 24, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 48 mm, število rezalnih teles (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 24
  • Dolžina reza maks (APMX) 48 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Premer pesta (DHUB) 49 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico