SDK D080-64-05-32-10-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHW/T 100408...

Št. art.: 3110895
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110895
EAN/GTIN 7291075359923
Številka proizvajalca 3110895
L-število L23980 878

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih elementov (CICT) 40, dolžina reza maks. (APMX) 64 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 40
  • Dolžina reza maks (APMX) 64 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Premer pesta (DHUB) 78 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico