SDK D050-48-04-27-10-HP Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHW/T 100408...

Št. art.: 3322977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322977
EAN/GTIN 7291075359954
Številka proizvajalca 3322977
L-število L23980 869

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezalnih robov (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 24, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 48 mm, število rezalnih teles (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 24
  • Dolžina reza maks (APMX) 48 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Premer pesta (DHUB) 49 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico