SDHX 120508-PD-N IC5820 Kvadratne obračalne rezilne ploščice za obdelavo titana, proti visoki vročini odpornih zlitin in nerjavečega jekla

Št. art.: 3305229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3305229
EAN/GTIN 7291075388121
Številka proizvajalca 3305229
L-število L23910 1312

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,94 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,94 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico