SDMT 1205PDR-HQ-MM IC328 Obračalna rezalna ploščica za splošno uporabo s štirimi vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi, za 90-stopinjska ramena.

Št. art.: 3408026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3408026
    EAN/GTIN 7291075445381
    Številka proizvajalca 3408026
    L-število L23910 690

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,75 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico