SDK D80-109-05-32-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3322987
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322987
EAN/GTIN 7291075388091
Številka proizvajalca 3322987
L-število L23980 899

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih elementov (CICT) 50, dolžina reza maks. (APMX) 109 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 143 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 50
  • Dolžina reza maks (APMX) 109 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Premer pesta (DHUB) 77,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 143 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico