RDS FR D050-05-22-12 Rezkar za plano rezkanje za okrogle, dvostranske obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3315896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3315896
EAN/GTIN 7291075481327
Številka proizvajalca 3315896
L-število L23980 871

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37,9 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico