DNMG 150408-M3P IC5010 Dvostranska, rombična 55° izmenljiva ploščica za srednjo obdelavo jekla

Št. art.: 3308265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308265
EAN/GTIN 7291075486391
Številka proizvajalca 3308265
L-število L23950 3479

Opis

Opis:

  • WSP - struženje/rezanje utorov
  • Trkalnik M3P
  • Radij vogala (RE): 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 15,5 mm
  • Premer kroga (IC): 12,7 mm
  • Delina vložka (S): 4,76 mm

Lastnosti:

  • Vrsta lomilnika drobirja M3P
  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 15.5 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 6 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 12.7 mm
  • Debelina vložka (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Najmanjši D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.15 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico