PVACL 1212X-11S-JHP-MC Držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 35°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308035
EAN/GTIN 7291075365429
Številka proizvajalca 3308035
L-število L23990 1796

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 70 mm, dolžina glave (LH) 25 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico