FRMT D040A052-06-22-12 Rezkar za plano rezkanje za produktivno obdelavo 3D-površin (turbinske lopatice)

Št. art.: 3307937
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3307937
EAN/GTIN 7291075409291
Številka proizvajalca 3307937
L-število L23980 199

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, kotni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 52 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 52 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse