MF EWX D25-4-M12-04 30° rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3181225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181225
EAN/GTIN 7291075310337
Številka proizvajalca 3181225
L-število L23980 1311

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, najv. Dolžina rezanja (APMX) 1,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 54 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer (DC/DCX) 18 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 32 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 54 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,7 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
  • Navor (TQ) 0,9 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico