H600 WXCU 040310T IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke vrednosti pomikov

Št. art.: 5606380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606380
EAN/GTIN 7291075237030
Številka proizvajalca 5606380
L-število L23970 504

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 4,13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,96 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4,13 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,03 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,68 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico