FF EW D32-100-W25-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FEEDMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103416
    EAN/GTIN 7291075162097
    Številka proizvajalca 3103416
    L-število L23980 2263

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 168 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 18 mm
    • Premer (DC/DCX) 18 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Dolžina glave (levo) 103 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
    • Skupna dolžina (OAL) 168 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
    • Navor (TQ) 2 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico