FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FEEDMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103413
    EAN/GTIN 7291075162165
    Številka proizvajalca 3103413
    L-število L23980 2563

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,45″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4,76″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,45″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 0,45″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 0,047″
    • Število flavte (NOF): 2
    • Dolžina glave (levo): 2,12″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT0602
    • Skupna dolžina (OAL): 4,76″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
    • Navor (TQ): 17,7 lbfksin

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico