H600 WXCU 040310T IC5600 Dvostranske ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke hitrosti podajanja

Št. art.: 3430634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3430634
EAN/GTIN 7291075484175
Številka proizvajalca 3430634
L-število L23970 630

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina vložka (INSL): 4,13 mm
  • Delina vložka (S): 3,1 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.96 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Dolžina vložka (INSL): 4.13 mm
  • Debelina vložka (S): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico